Guante FD Grip 15 Nitrile Blue L R

Número de artículo: AP71B4RL
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
Número de artículo AP71B4RL
EAN / GTIN 5036108407910
Número del fabricante AP71B4RL

Descripción

Descripción:

Nuestro guante alimentario con palma de Nitrilo y forro de Nylon de galga 15 ofrece una protección excepcional contra la contaminación alimentaria y una durabilidad superior. La capa extrafuerte los hace ideales para trabajos duros, mientras que el baño de Nitrilo en la palma proporciona un agarre superior y una excelente resistencia a la abrasión. El forro de Nylon de galga 15 ofrece un ajuste cómodo y transpirable, reduciendo la fatiga de las manos y maximizando la productividad.

Característica:

  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Nylon; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra