Descripción:
Lo último en comodidad, ajuste y duración. El soporte de Nylon y Elastán abraza la mano mientras absorbe y aleja de ella la indeseable humedad. El recubrimiento premium de espuma de Nitrilo proporciona una excelente resistencia a la abrasión. Con tratamiento antimicrobiano para asegurar que los guantes estén frescos durante más tiempo.
Característica:
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Tratamiento antimicrobiano que ayuda a mantener sus guantes frescos y secos
- Punto galga 15, para más dexteridad
- 100% libre de látex
- Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
- Transpirable soporte sin costuras ideal para manipular con precisión en entornos secos
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Nylon; Elastano libre de látex;