Guante Dexti Cut Ultra Blue/Black M R

Número de artículo: AP52B8RM
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
Número de artículo AP52B8RM
EAN / GTIN 5036108278091
Número del fabricante AP52B8RM

Descripción

Descripción:

Este guante, nivel C al corte, está confeccionado sin costuras usando fibra HPPE y con una capa de Nitrilo, con superficie arenosa, sobre la palma. Este guante cuenta también con un refuerzo entre el índice y el pulgar, la zona de mayor desgaste, para mayor duración.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Nivel al corte A3 ANSI
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Nylon; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra