Guante Aqua Cut Pro Blue/Black XXL R

Número de artículo: AP50B8RXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AP50B8RXXL
EAN / GTIN 5036108278275
Número del fabricante AP50B8RXXL

Descripción

Descripción:

El guante Aqua Cut Pro recubierto totalmente ofrece un nivel D de resistencia al corte. La primera capa es de suave Nitrilo y la segunda es de espuma de Nitrilo, proporcionando un agarre seguro y constituyendo una barrera contra contaminantes. El puño tricotado elástico crea un ajuste seguro.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Potege contra cortes y abrasiones
  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
  • Evita la penetración de grasa, aceite y agua
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Poliéster; Nylon; Fibra de vidrio; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra