Descripción:
Nuestro guante de Nitrilo totalmente recubierto proporciona una protección completa y un rendimiento óptimo en entornos difíciles con aceites y grasas. Con su agarre y resistencia superiores, es la elección ideal para realizar tareas pesadas con facilidad.
Característica:
- Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
- Guante resistente a sustancias químicas
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Soporte interior galga 15
- Espesor 1,45mm
- Longitud 285mm
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: Nylon; Elástico;