Descripción:
Nuestro guante con doble palma de Nitrilo es perfecto para quienes trabajan en entornos aceitosos como la fabricación o la mecánica. El recubrimiento de Nitrilo de alta calidad proporciona una resistencia superior a aceites y disolventes, mientras que el diseño de doble palma garantiza durabilidad y longevidad. Estos guantes ofrecen un agarre y una destreza excelentes, lo que permite a los trabajadores manipular piezas y componentes pequeños con facilidad.
Característica:
- Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Diseño con hechura cómoda
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Nylon; Elástico; Elastano;