Guante LR15 de Espuma de Nitrilo Touchscreen PK12 Black M R

Número de artículo: AP34K8RM
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
Color Schwarz
Talla de guante 8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AP34K8RM
EAN / GTIN 5036146017232
Número del fabricante AP34K8RM

Descripción

Descripción:

Un guante con una elevada dexteridad con un soporte de galga 15 sin costuras y nivel B al corte. Ideal para su uso prolongado y prevenir la fatiga de las manos. El recubrimiento de espuma de nitrilo da un agarre excelente. Funciona en la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil. Refuerzo entre el pulgar y el índice para una mayor duración de esa zona de tanto desgaste.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra