Descripción:
Un guante con un elevado nivel de dexteridad, con un soporte sin costuras y con nivel 5 al corte, ideal para usos prolongados y evitar la fatiga de las manos. La capa, con relieve arenoso, de Nitrilo sobre la palma da un agarre excelente. Este guante cuenta también con un refuerzo entre el índice y pulgar, zona con mayor desgaste, para mayor duración.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificado CE
- Potege contra cortes y abrasiones
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Nivel al corte A2 ANSI
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: HPPE; Nylon; Elástico; Elastano;