Guante Dexti Cut Pro Black/Grey XL R

Número de artículo: AP32K7RXL
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
Número de artículo AP32K7RXL
EAN / GTIN 5036108278015
Número del fabricante AP32K7RXL

Descripción

Descripción:

Un guante con un elevado nivel de dexteridad, con un soporte sin costuras y con nivel 5 al corte, ideal para usos prolongados y evitar la fatiga de las manos. La capa, con relieve arenoso, de Nitrilo sobre la palma da un agarre excelente. Este guante cuenta también con un refuerzo entre el índice y pulgar, zona con mayor desgaste, para mayor duración.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado CE
  • Potege contra cortes y abrasiones
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A2 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Elástico; Elastano;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra