Guante SG Cut B18 Eco Nitrile (Pack12) Green/Black XXL R

Número de artículo: AP15E8RXXL
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
Número de artículo AP15E8RXXL
EAN / GTIN 5036146017478
Número del fabricante AP15E8RXXL

Descripción

Descripción:

Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. El hilo PET reciclado de galga 18 tiene propiedades de evacuación de la humedad para una mayor comodidad. Una estructura de punto única con el dedo meñique más bajo proporciona un ajuste ceñido. Con un valor de huella de carbono muy bajo en comparación con otras fibras, y también resistente a los cortes TDM de nivel B y ANSI de nivel A2, que lo convierte en una opción altamente protectora y respetuosa con el medio ambiente. Además, el recubrimiento de micro-espuma de Nitrilo ofrece una transpirabilidad de 360 grados y los dedos índice y pulgar, compatibles con pantallas táctiles, mejoran la productividad. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración.

Característica:

  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Contiene 34% material reciclado
  • Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias
  • Probado para sustancias que alteran la humectación de la pintura (Confirmad - LABS)
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Recubrimiento de micro espuma de nitrilo perfecto para tareas donde se requiera extrema dexteridad
  • Reducido uso de agua y energía durante la producción
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Seguridad alimentaria CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Poliéster PET reciclado; HPPE; Fibra de vidrio; Nylon; Elástico; PoliésterFibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra