Guante Espuma Nitrilo Bambú Eco NPR15 (Pack12) Black L R

Número de artículo: AP10K8RL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color Schwarz
Talla de guante 9

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AP10K8RL
EAN / GTIN 5036146015320
Número del fabricante AP10K8RL

Descripción

Descripción:

Soporte de galga 15, confeccionado con tejido sostenible de viscosa de bambú y Nylon. Extremadamente confortable con excelente transpirabilidad. El bambú es bactericida natural, hipoalergénico y tiene resistencia a la luz UV. La palma cubierta con suave esponja de Nitrilo proporciona un excepcional agarre tanto en seco como en mojado. Perfecto para una amplia gama de aplicaciones

Característica:

  • Hecho usando un forro sostenible de bambú
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
  • 100% libre de látex
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Bambú; Nylon; Elástico; Poliéster;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra