Zapato profesional O2 ANUK XB 43

Número de artículo: ANUK XB 43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: O2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección O2
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ANUK XB 43
EAN / GTIN 4044348682975
Número del fabricante ANUK XB 43
Número L L00780 7445

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20347:2012 O2 SRC CI HRO HI
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • Flexible en frío hasta aprox. -25 °C
  • Lengüeta cerrada
  • Cremallera lateral
  • Ayuda de calzado
  • Atado central
  • Forro de borreguillo
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan Alpine ESD

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra