DESTORNILLADOR PLANO 10X200 SLS

Número de artículo: ANF10X200SLS
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ANF10X200SLS
EAN / GTIN 3662424028151
Número del fabricante ANF10X200SLS
Número L L60130 9338

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.

Característica:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 9,0 x 200
  • E [mm]: 1,6
  • E x l [mm]: 1,6 x 10,0
  • L [mm]: 325
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 255