DESTORNILLADOR RANURADO 3X75 ADF

Número de artículo: AN3X75SR
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AN3X75SR
EAN / GTIN 3148518694513
Número del fabricante AN3X75SR
Número L L60130 7886

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.

Característica:

  • d [mm]: 3,0
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 35