DESTORNILLADOR PLANO 2.5X75 SLS

Número de artículo: AN2.5X75SLS
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AN2.5X75SLS
EAN / GTIN 3662424028069
Número del fabricante AN2.5X75SLS
Número L L60130 9037

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Hoja cilíndrica para acceder a los tornillos situados en la parte baja
  • Hoja de acero al carbono con silicio: robusta y muy resistente a la flexión
  • Mango ergonómico bimaterial, resistente a los golpes, a la abrasión y a los productos químicos
  • Hoja cromada mate, punta negra endurecida.

Característica:

  • A [mm]: 2,5
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2,5 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,5
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • [g]: 60