• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DESTORNILLADOR RANURADO 10X300 ADF

Número de artículo: AN10X300SR
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AN10X300SR
EAN / GTIN 3148518695824
Número del fabricante AN10X300SR
Número L L60130 7965

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.

Característica:

  • d [mm]: 10,0
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 300
  • [g]: 245