PUNTAS TORX, RESISTORX

Número de artículo: AME.B6
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AME.B6
EAN / GTIN 3148510071510
Número del fabricante AME.B6
Número L L60130 1065

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para un atornillado intensivo y manual
  • Puntas 1/4″ Torx®: T8 - T9
  • Puntas 1/4″ Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Suministrado con portapuntas: EF.6P1
  • Caja compacta.

Característica:

  • Seis caras [mm]: -
  • Ranuras [n.º]: -
  • Phillips [n.º]: -
  • Pozidriv [n.º]: -
  • Resistorx [n.º]: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Torx [n.º]: 8 - 9
  • [g]: 125