RANURA, PHILLIPS, POZIDRIV

Número de artículo: AME.B3
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AME.B3
EAN / GTIN 3148510071466
Número del fabricante AME.B3
Número L L60130 3352

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para un atornillado intensivo y manual
  • Puntas 1/4″ ranuradas: 0,6x4,5 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5 mm
  • Puntas 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Puntas 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Suministrado con portapuntas EF.6P1
  • Estuche compacto.

Característica:

  • Seis caras [mm]: -
  • Con ranura [n.º]: 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5
  • Pinzas [n.º ]: 1 - 2 - 3
  • Pozidriv [nº]: 1 - 2 - 3
  • Resistorx [nº]: -
  • Torx [nº]: -
  • [g]: 100