Bota de fundidor S3 ALPINE 6683 S3 XXB 43

Número de artículo: ALPINE 6683 S3 XXB 43
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
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 43
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ALPINE 6683 S3 XXB 43
EAN / GTIN 4044348461440
Número del fabricante ALPINE 6683 S3 XXB 43

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • Dos hebillas ajustables
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Zona del tobillo acolchada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan Alpine