Bota de fundidor S3 ALPINE 6683 S3 XB 47

Número de artículo: ALPINE 6683 S3 XB 47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Número de zapato UE 47
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ALPINE 6683 S3 XB 47
EAN / GTIN 4044348461372
Número del fabricante ALPINE 6683 S3 XB 47

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • Dos hebillas ajustables
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Zona del tobillo acolchada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan Alpine

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra