Balance analítico ALJ 500-4A, Margen de pesaje 510 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ALJ 500-4A
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ALJ 500-4A
EAN / GTIN 4045761242975
Número del fabricante ALJ 500-4A

Descripción

Descripción:

  • Se puede trabajar de forma rápida y eficiente gracias a la pantalla gráfica. Guía del operador sencilla en texto sin codificar en la pantalla en los idiomas DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • ALJ-A03: Ionizador para neutralizar la carga electrostática, montaje fijo en la balanza analítica. Especial confort de manejo porque no hace falta ningún aparato independiente. Solo hay que conectar el soplador de aire ionizado pulsando un botón. Adecuado para todos los modelos
  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Intervalo breve de estabilización: Valores de pesaje estables en un lapso de aprox. 4 s en condiciones de laboratorio
  • Pesaje con rango de tolerancia (checkweighing): Entrada de un valor límite superior/inferior. Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla
  • Panel de manejo optimizado desde el punto de vista ergonómico para diestros y zurdos
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 80 mm
  • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 230×310×330 mm
  • Espacio de pesaje A×P×A 160×170×225 mm
  • Peso neto 7 kg
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C