Scarpa da lavoro O2 ALEX XB 36

Número de artículo: ALEX XB 36
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
  • Clase de protección: O2
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
Clase de protección O2
Número de zapato UE 36
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ALEX XB 36
EAN / GTIN 4044348656327
Número del fabricante ALEX XB 36

Descripción

Descripción:

  • EN ISO 20347:2012 O2 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra