Carro subescaleras de aluminio

Número de artículo: AK1327
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AK1327
EAN / GTIN 4017976113272
Número del fabricante AK1327
Número L L90080 1005

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

De tubo de aluminio con pala de aluminio, estructura soldada a mano. Asas de seguridad. Con 2 ruedas neumáticas, llantas de plástico, bujes con rodamientos de rodillos y 2 arañas de cinco brazos, cada una con 5 ruedas TPE de 125 mm de Ø, bujes con rodamientos de lisos. Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas como rollos, latas, cubos, etc.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Ancho de la paleta (mm): 320
Profundidad de la paleta (mm): 250
Ancho total (mm): 590
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85