FIJA TORNILLO

Número de artículo: AFU.1
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
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AFU.1
EAN / GTIN 3148510056623
Número del fabricante AFU.1
Número L L60130 2886

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La rotación del anillo bloquea la cuchilla en la ranura del tornillo
  • Eje de acero finamente moleteado

Característica:

  • A [mm]: 7,0
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 130
  • [g]: 18

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop