DESTO COLOCA-TORNILLOS

Número de artículo: AFR.5X150
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
    Tipo de producto Soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo AFR.5X150
    EAN / GTIN 3148510056500
    Número del fabricante AFR.5X150
    Número L L60130 1612

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor del producto: Sujeción y apriete de tornillos con la misma herramienta
    • La guía se puede accionar con el pulgar, el muelle sujeta el tornillo en la hoja

    Característica:

    • A [mm]: 5
    • E [mm]: 0,7
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 150
    • Phillips [nº]: -
    • [g]: 95