DESTO COLOCATORNILLOS RANURADOS

Número de artículo: AF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AF
EAN / GTIN 3148510050003
Número del fabricante AF

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tornillos ranurados con una anchura de 0,5 - 1,5 mm
  • Anillo deslizante para bloquear las dos medias hojas en las esquinas de la ranura del tornillo
  • Se utiliza un destornillador para apretar o aflojar el tornillo
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Longitud total: 240 mm

Característica:

  • L [mm]: 240
  • [g]: 56

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra