DESTORNILLADOR MICRO 7X35

Número de artículo: AEX.7X35
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
    Número de artículo AEX.7X35
    EAN / GTIN 3148510049700
    Número del fabricante AEX.7X35
    Número L L60130 7620

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Hoja cromada, punta bruñida

    Característica:

    • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
    • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
    • L [mm]: 117
    • Torx [nº]: T7
    • Color: Azul
    • No: T x 7
    • [g]: 13,3

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra