Destornillador manual antiestático 1,8x35mm

Número de artículo: AEF.1.8X35
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
    Número de artículo AEF.1.8X35
    EAN / GTIN 3148510048840
    Número del fabricante AEF.1.8X35
    Número L L60130 7105

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Con cabeza giratoria
    • hoja cromada, punta bruñida

    Característica:

    • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
    • d2 x L2 [mm]: 1,8 x 35
    • L [mm]: 117
    • Color: verde
    • [g]: 13,2

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra