Destornillador manual antiestático 1,2x35mm

Número de artículo: AEF.1.2X35
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
Número de artículo AEF.1.2X35
EAN / GTIN 3148519103977
Número del fabricante AEF.1.2X35
Número L L60130 7104

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con cabeza giratoria
  • hoja cromada, punta bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 1,2 x 35
  • L [mm]: 117
  • Color: Naranja
  • [g]: 11,5

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra