Abrazadera SAUTER AE 06

Número de artículo: AE 06
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AE 06
EAN / GTIN 4045761247703
Número del fabricante AE 06

Descripción

Descripción:

Terminal de extracción de cable, Ancho de apertura máximo 6 mm, 500 N, M6, (1 pieza)
Ancho de apertura máximo (ancho entre mordazas): Max. 6 mm, para pruebas de tracción hasta 500 N, rosca: M6; Seguridad contra sobrecarga: 150 % de [Max]; El manejo fácil sin herramientas, objeto de prueba puede ser simplemente insertado en el hueco apropiado y probado; Alcance de suministro: 1 pieza;