Abrazadera SAUTER AE 01

Número de artículo: AE 01
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo AE 01
EAN / GTIN 4045761247659
Número del fabricante AE 01
Número L L40250 3480
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

Abrazadera estándar, Ancho de apertura máximo 7 mm, 500 N, M6, (1 pieza)
Ancho de apertura máximo (ancho entre mordazas): Max. 7 mm, para pruebas de tracción hasta 500 N, rosca: M6; Seguridad contra sobrecarga: 150 % de [Max]; El manejo fácil sin herramientas. La apertura y el cierre de las mordazas se hace con el mando giratorio en la parte superior; Pre-ajuste de la apertura de la mordaza a través de pies ajustables. Pre-tensión debido a los resortes incorporados; Alcance de suministro: 1 pieza;