Balance analítico ADJ 100-4, Margen de pesaje 120 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ADJ 100-4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Balanza de precisión

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo ADJ 100-4
    EAN / GTIN 4045761214019
    Número del fabricante ADJ 100-4
    Número L L40250 1965

    Descripción

    Descripción:

    • Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura ≥ o 2 °C temporizado cada 3 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
    • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
    • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
    • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
    • Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas

    Característica:

    • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 18 mm
    • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 90 mm
    • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 230×310×330 mm
    • Espacio de pesaje A×P×A 170×160×205 mm
    • Peso neto 5,0 kg
    • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra