Balance analítico ADB 200-4, Margen de pesaje 210 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ADB 200-4
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ADB 200-4
EAN / GTIN 4045761252523
Número del fabricante ADB 200-4
Número L L40250 1274

Descripción

Descripción:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 16 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 90 mm
  • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 230×310×330 mm
  • Espacio de pesaje A×P×A 170×160×205 mm
  • Peso neto 4,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra