Balance analítico ABP 100-4M, Margen de pesaje 120 g, Lectura 0,0001 g

Número de artículo: ABP 100-4M
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ABP 100-4M
EAN / GTIN 4045761213890
Número del fabricante ABP 100-4M

Descripción

Descripción:

  • Esta nueva generación de balanzas analíticas aúna la máxima precisión con un gran margen de pesaje. Gracias a la nueva generación de Single Cell, el resultado de pesaje se muestra en una fracción del tiempo requerido por otros modelos análogos. Esto y el menú de estructura intuitiva contribuye a hacer el trabajo más rápido y eficiente
  • Permite guardar los ajustes individuales de hasta 10 usuarios: El nombre y/o número del usuario (se puede imprimir en cada operación o guardarlo junto con el registro de datos), la contraseña, el idioma del menú, el perfil del usuario, abrir los ajustes del usuario con un código de barras, modo de invitados para usuarios no registrados, derechos, p. ej. a ajustar la balanza, cambiar ajustes, o a crear y modificar una fórmula solo para usuarios autorizados & realización de la formulación por parte del usuario
  • Idioma del menú DE, EN
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Interfaz de datos USB, por ejemplo, para conectar un teclado USB para introducir cómodamente los números de los artículos, los textos de los artículos, para facilitar la navegación dentro del menú etc
  • Salida de datos automática en el ordenador/ impresora después de cada parada de la balanza
  • Flechas de navegación para una navegación relámpago dentro del menú
  • Ajuste automático interno con oscilaciones de temperatura ≥ o 1 °C temporizado cada 4 h, alta precisión garantizada sin depender de un determinado emplazamiento
  • La pesada mínima se puede programar manualmente en el aparato o calcularla automáticamente. Cuando se pesa algo por debajo de este valor, la balanza emite un mensaje de aviso
  • Uso simple de fórmulas/documentación con función combinada tara/imprimir. Además los componentes de la mezcla se numeran automáticamente y se imprimen con número/valor de peso
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro
  • FDA 21 Parte 11 de EE.UU.: Compatible con la integridad de los datos según FDA 21 Parte 11 de EE.UU. (p. ej. el resultado de pesaje, ID de muestras, nombre de usuario, ID de la balanza)

Característica:

  • Dimensiones totales, parabrisas incl. A×P×A 213×433×344 mm
  • Peso neto aprox. 8 kg
  • Pantalla OLED luminescente, altura de las cifras 14 mm, muy brillante y con alto contraste, para facilitar la lectura del valor de pesaje aún en condiciones desfavorables de luz
  • Espacio de pesaje A×P×A 166×156×220 mm
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C