Descripción:
Experimente lo último en comodidad, sensibilidad y protección con nuestro guante de Nylon super ligero de galga 15. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia A350, con un embalaje reducido y la marca en un solo color, lo que lo convierte en una opción más económica. Con una suave palma de espuma de Nitrilo, este guante proporciona un agarre excepcional y protección contra el agua, el aceite y la grasa, incluso en condiciones cálidas y húmedas. Se venden en paquetes de 12 para máxima relación calidad/precio.
Característica:
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Recubrimiento arenoso de Nitrilo
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Certificado CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;