Guante con palma de PU (Pack 12 pares) Black XS R

Número de artículo: AB129K8RXS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Schwarz
Talla de guante 6

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AB129K8RXS
EAN / GTIN 15036108892584
Número del fabricante AB129K8RXS

Descripción

Descripción:

El guante con palma de PU es la elección definitiva para tareas complejas que requieren la máxima destreza y transpirabilidad. Siguiendo el modelo de nuestro guante más vendido, A120, nuestro AB129 se vende en cajas de 288 pares para obtener la máxima relación calidad/precio. El soporte de galga 13 garantiza un ajuste perfecto, mientras que el diseño abierto del dorso proporciona una mayor transpirabilidad, manteniendo las manos frescas y cómodas durante todo el día. Con un recubrimiento de PU en la palma, este guante ofrece un agarre excepcional y protección contra el aceite y la grasa.

Característica:

  • Vendido en caja de 288 pares
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • A129 en una caja redimensionada más pequeña para facilitar su manipulación
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra