Guante Assembly (360 pares) White XL R

Número de artículo: AB020WHRXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color weiß
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo AB020WHRXL
EAN / GTIN 15036108892508
Número del fabricante AB020WHRXL

Descripción

Descripción:

Mejore su trabajo con nuestros guantes sin costuras 100% poliéster. Guante no recubierto de galga 13, ofrece un confort y una flexibilidad superiores, lo que lo hace ideal para trabajos que requieren una motricidad fina y una respuesta táctil máxima. Tanto si necesita precisión como protección, nuestros guantes están a la altura.

Característica:

  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Perfecto para tareas complejas
  • Ligero y cómodo
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Este producto se vende únicamente en caja completa
  • A020 en una caja redimensionada más pequeña para facilitar su manipulación
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • CE Cat 1

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra