Guante de Nitrilo aprobado para alimentación Blue XXL U

Número de artículo: A814BLUXXL
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
Número de artículo A814BLUXXL
EAN / GTIN 5036108325559
Número del fabricante A814BLUXXL

Descripción

Descripción:

Libre de alérgenos químicos (alergias Tipo IV), proteínas de látex (alergias Tipo I) y Nitrosaminas y Nitrosables, el A814 ha sido diseñado específicamente para la industria alimentaria. Ofreciendo flexibilidad y dexteridad enormes junto con excelentes resistencias al rasgado y al pinchazo, estos guantes son ideales para la manipulación de alimentos.

Característica:

  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • 100% libre de látex
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Espesor 0,28mm
  • Longitud 330mm
  • Certificado CE
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • CE-CAT III
  • Resistente a productos químicos
  • Seguridad alimentaria CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra