Descripción:
Libre de alérgenos químicos (alergias Tipo IV), proteínas de látex (alergias Tipo I) y Nitrosaminas y Nitrosables, el A814 ha sido diseñado específicamente para la industria alimentaria. Ofreciendo flexibilidad y dexteridad enormes junto con excelentes resistencias al rasgado y al pinchazo, estos guantes son ideales para la manipulación de alimentos.
Característica:
- Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
- Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
- 100% libre de látex
- Superficie texturada para mejor agarre
- Espesor 0,28mm
- Longitud 330mm
- Certificado CE
- Guante resistente a sustancias químicas
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- CE-CAT III
- Resistente a productos químicos
- Seguridad alimentaria CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Material:
Material: Nitrilo;