Guante largo de Nitrilo Green XXL R

Número de artículo: A813GNRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A813GNRXXL
EAN / GTIN 5036108324538
Número del fabricante A813GNRXXL

Descripción

Descripción:

Este guante químico extra-largo, 48cm, ofrece excelente protección contra muchos disolventes. Diseñado con relieve anti-deslizamiento, el A813 ofrece un buen agarre en seco y en mojado. El grosor de 0,55 mm garantiza una buena resistencia a la abrasión. Adecuado para una amplia gama de industrias como el mantenimiento industrial, la perforación en alta mar, la impresión y la química.

Característica:

  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • Espesor 0,55mm
  • Longitud 480mm
  • Certificado CE
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • CE-CAT III
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Resistente a productos químicos
  • Seguridad alimentaria CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra