Guante químico Nitrosafe Green XL R

Número de artículo: A810GNRXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A810GNRXL
EAN / GTIN 5036108197705
Número del fabricante A810GNRXL
Número L L01840 999

Descripción

Descripción:

Guante con resistencia química y relieve para un agarre mejor. Afelpado interiormente para más comodidad. Para su uso en industrias químicas, refinerías y alimentarias.

Característica:

  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Flocado interior para mayor comodidad
  • Superficie texturada para mejor agarre
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Espesor 0,40mm
  • Longitud 320mm
  • Certificado CE
  • Resistente a productos químicos

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Material:

Material: Nitrilo; Algodón;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra