Guante grueso de látex Black XXL R

Número de artículo: A802BKRXXL
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
Número de artículo A802BKRXXL
EAN / GTIN 5036108324408
Número del fabricante A802BKRXXL
Número L L01840 303

Descripción

Descripción:

Diseñado para una extraordinaria protección y excelente resistencia a la abrasión, el guante grueso de látex está disponible en dos longitudes, 44cm con un espesor de látex de 1,1mm y 60cm con un espesor de látex de 1,3mm. Ideales para su uso industrias químicas, fabricación de cemento, cerámicas y azulejos.

Característica:

  • Fabricado de genuina goma natural
  • Apropiado para su uso en industrias químicas, petrolíferas y alimentarias
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Espesor 1,1mm
  • Longitud 440mm
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Resistente a productos químicos
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Látex;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra