Guante resistente pinchazos de aguja Black/Yellow L Y

Número de artículo: A792BKYL
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
Número de artículo A792BKYL
EAN / GTIN 5036108415373
Número del fabricante A792BKYL

Descripción

Descripción:

Experimente una protección sin igual frente a agujas y objetos punzantes con nuestro avanzado guante. La palma presenta un impresionante nivel 5 de resistencia a la perforación, mientras que los dedos ofrecen un nivel 3 de protección. Pero eso no es todo: nuestro guante alcanza el nivel 1 de protección en la exigente zona lateral de los dedos, que suele ser muy difícil de proteger. Con su acabado texturizado, garantiza un agarre y una destreza superiores en cualquier condición. Alcanzando la cima de la dexteridad, el nivel 5, este guante le permite abordar tareas complejas sin esfuerzo. Excelente nivel de protección contra cortes F.

Característica:

  • Resistencia a la perforación, nivel 5, contra agujas hipodérmicas
  • Mayores propiedades de resistencia al pinchazo
  • Refuerzo entre los dedos para proteger la zona vulnerable de la mano
  • El acabado texturizado mejora el agarre en las puntas de los dedos y la dexteridad, tanto en seco como en mojado
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Resistencia al corte de nivel F
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Material:

Material: Nylon; Malla metálica; Poliuretano; Elástico; PVC;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra