Guante Machanics anti-vibraciones Black S R

Número de artículo: A791K8RS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Schwarz
Talla de guante 7

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A791K8RS
EAN / GTIN 5036108414109
Número del fabricante A791K8RS
Número L L01840 603

Descripción

Descripción:

Experimente una seguridad y productividad inigualables con nuestro vanguardista guante antivibración, diseñado por expertos para reducir el efecto de las dañinas vibraciones a manos y brazos. Nuestra innovación reside en el material amortiguador de la palma, diseñado para ofrecer una protección excepcional sin añadir volumen. Este guante está perfectamente adaptado a los profesionales que manejan martillos neumáticos o martillos rompedores de hormigón y alcanza un nivel de destreza excepcional, llegando a la máxima calificación de nivel 5.

Característica:

  • Diseñado especialmente para reducir los efectos de las vibraciones
  • Para su uso con martillos mecánicos, rompedoras, etc
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Ideal para sectores de construcción, carpintería y albañilería
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Material:

Material: Nylon; Poliuretano; Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra