Guante Stretch Utility Black XXL R

Número de artículo: A775BKRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A775BKRXXL
EAN / GTIN 5036108414079
Número del fabricante A775BKRXXL

Descripción

Descripción:

Presentamos lo último en guantes de estilo mecánico de altas prestaciones, diseñados para elevar su rendimiento. Equipado con una palma de cuero de calidad premium, este guante garantiza una durabilidad inigualable, lo que le permite soportar las tareas más exigentes. El tejido elástico garantiza un ajuste cómodo y seguro, mejorando tu dexteridad para lograr un rendimiento óptimo. Con la función de pantalla táctil, tendrá un control total sobre sus dispositivos táctiles, manteniendo una interacción sin costuras. Además, el refuerzo entre el pulgar y en índice proporciona una capa extra de protección y durabilidad, garantizando la fiabilidad incluso en los entornos de trabajo más duros.

Característica:

  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Corte entallado con tejido elástico
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2122X)

Material:

Material: Piel de cabra; Poliéster; Elástico; Nylon; Poliuretano;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra