Descripción:
Este guante de altas prestaciones es multiuso y válido para cualquier trabajo. Ligero y cómodo sin afectar a las prestaciones. La cinta reflectante del PW3 aumenta la visibilidad del usuario en situaciones con poca luz. Diseñado con las palmas almohadilladas reforzadas, este guante ofrece al usuario confort y resistencia a la abrasión mayores. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.
Característica:
- Guante multi-uso de altas prestaciones
- Palmas acolchadas reforzadas
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Almohadilla adicional en los nudillos para más protección
- Resistencia al corte de nivel B
- Material de alta visibilidad diseñado especialmente
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)
Material:
Material: Poliuretano; Nylon; Elástico; Poliéster;