Guante PW3 Tradesman Black/Yellow XL Y

Número de artículo: A771BKYXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Schwarz/Gelb
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A771BKYXL
EAN / GTIN 5036108361168
Número del fabricante A771BKYXL

Descripción

Descripción:

Este guante de altas prestaciones es multiuso y válido para cualquier trabajo. Ligero y cómodo sin afectar a las prestaciones. La cinta reflectante del PW3 aumenta la visibilidad del usuario en situaciones con poca luz. Diseñado con las palmas almohadilladas reforzadas, este guante ofrece al usuario confort y resistencia a la abrasión mayores. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Palmas acolchadas reforzadas
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Almohadilla adicional en los nudillos para más protección
  • Resistencia al corte de nivel B
  • Material de alta visibilidad diseñado especialmente
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Material:

Material: Poliuretano; Nylon; Elástico; Poliéster;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra