Guante PW3 General Utility Black/Yellow XXL Y

Número de artículo: A770BKYXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Schwarz/Gelb
Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A770BKYXXL
EAN / GTIN 5036108361120
Número del fabricante A770BKYXXL

Descripción

Descripción:

Este guante de altas prestaciones es multiuso y válido para cualquier trabajo. Ligero y cómodo sin afectar a las prestaciones. La cinta reflectante del PW3 aumenta la visibilidad del usuario en situaciones con poca luz. Los refuerzos en las puntas de los dedos y entre el pulgar y la palma añaden resistencia a la abrasión en las zonas de más desgaste. Palma muy duradera de piel sintética. Este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Guante multi-uso de altas prestaciones
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Ligero y cómodo
  • Material de alta visibilidad diseñado especialmente
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)

Material:

Material: Nylon; Poliéster; Poliuretano; Elástico; Cuero sintético; TPR

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra