Guante Impact Driver (sin forro) White XXL R

Número de artículo: A742WHRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color Weiß
Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A742WHRXXL
EAN / GTIN 5036108411672
Número del fabricante A742WHRXXL

Descripción

Descripción:

Experimente una duración y resistencia a los impactos inigualables con nuestro guante Impact Driver. El diseño clave del pulgar garantiza una flexibilidad y comodidad óptimas, permitiendo un control y agarre precisos. Estos guantes están diseñados específicamente para la protección contra impactos de energía media, lo que los hace ideales para tareas exigentes. Fabricados en piel de alta calidad, ofrecen una durabilidad excepcional y un rendimiento fiable. Además, estos guantes proporcionan protección contra el calor por contacto de hasta 100°C, lo que garantiza la seguridad en entornos de altas temperaturas.

Característica:

  • Duradero y resistente a impactos
  • Para protección contra impactos de energía media
  • Clásico guante de conductor de piel
  • Pulgar trapezoidal
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2143XP)
  • EN 407: 2020 (X12222)

Material:

Material: Serraje vacuno; TPR;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra