LUKAS Hojas abrasivas PSH universal muy finas Ø 125 mm grano compacto 800

Número de artículo: A73001258000005
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A73001258000005
    EAN / GTIN 4027497095391
    Número del fabricante A73001258000005
    Número L L50260 343

    Descripción

    Descripción:

    Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. Esta hoja abrasiva es autoadherente. Su parte posterior está hecha de un tejido tipo cierre por adherencia y el respectivo soporte de hoja abrasiva incluye un tejido con ganchos. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos. La hoja abrasiva es adecuada para trabajar en superficies rectas y cóncavas en igual medida. El grano compacto de la hoja abrasiva está compuesto por una gran cantidad de pequeñas partículas abrasivas pegadas que forman un amplio aglomerado, de modo que los granos abrasivos permanecen aglutinados a la herramienta durante más tiempo. El lijado se realiza rápidamente, sin grandes esfuerzos y con menos cambios de herramienta que con los materiales abrasivos convencionales. Además, con esta hoja abrasiva, la temperatura de la superficie se mantiene baja y la superficie abrasiva no se embota, ni siquiera con materiales difíciles, gracias a la dispersión abierta de los granos compactos. Esto facilita el trabajo en grandes superficies. Las hojas abrasivas que no se hayan consumido del todo durante el trabajo se pueden retirar y reutilizar en un momento posterior.

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Tamaño del grano: 800
    n max.: 7650 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: CG (grano compacto)
    Norma de seguridad: sin
    V max.: 25 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Tejido de cierre por adherencia
    Diámetro de la herramienta: 125 mm

    Ventaja:

    En el grano compacto se pega una gran cantidad de pequeñas partículas abrasivas para formar un gran aglomerado, de modo que los granos abrasivos permanecen aglutinados a la herramienta durante más tiempo y esta no se embota: De este modo, se obtiene más rápido el resultado deseado de la superficie.
    Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Hierro fundido: adecuado
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
    Vidrio/metal duro: muy conveniente

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero
    Aluminio

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: muy conveniente
    Pulir: adecuado
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: muy conveniente
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: muy conveniente
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Trabajo persistente: Vida útil mejorada gracias a la adhesión optimizada de los granos abrasivos
    Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia
    En poco tiempo se logran buenos resultados en la superficie
    Montaje rápido y sin herramientas
    No se producen embotamientos del recubrimiento abrasivo gracias a la dispersión abierta de los granos
    No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra